項目 | 胡說八道 |
驅動器大小 | 1/4“六角 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
件數 | 1 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 功能 | 項目 | 總長: | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6N-0808-6 | 1/4“六角 | - | 胡說八道 | 6" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,867元 | ||
丙二醛-08 | 1/4“六角 | 用於鈑金螺釘 | 磁性堅果 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 新台幣686元 | ||
MDB-08 | 1/4“六角 | 用於鈑金螺釘 | 胡說八道 | 2.56“ | 1機構/ 4“ | 新台幣818元 | ||
6N-0808,2 | 1機構/ 4“ | 工業緊固應用,高使用頻率 | 胡說八道 | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,117元 | ||
6N-0810,2 | 1機構/ 4“ | 工業緊固應用,高使用頻率 | 胡說八道 | 2" | 5機構/ 16“ | 新台幣1,217元 | ||
M6N-0814-2 | - | - | 胡說八道 | - | - | 新台幣1,974元 | ||
M6N-0808-2 | - | - | 胡說八道 | - | - | 新台幣1,495元 |