項目 | 電源位 |
位長 | 3.75“ |
鑽頭樣式 | 開槽 |
刀片寬度 | 0.042“ |
總長: | 3.75“ |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 3.75“ |
點大小 | 8F-10R |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 開槽刀片 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 刀片寬度 | 項目 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-0X | 1" | 1機構/ 4“ | 插入位 | 1" | S2鋼 | 1" | 3F-4R | 新台幣272元 | ||
445-2X | 1" | 1機構/ 4“ | 插入位 | 1" | S2鋼 | 1" | 6F-8R | 新台幣149元 | ||
327-1X | 3.5“ | 0.034“ | 電源位 | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | 4F-5R | 新台幣327元 | ||
327-4X | 3.5“ | 0.042“ | 電源位 | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | 8F-10R | 新台幣464元 | ||
L-320X | 3.75“ | 0.036“ | 電源位 | 3.75“ | 不銹鋼 | 3.75“ | 5F-6R | 新台幣876元 | ||
445-1X-5PK | - | - | 插入位 | - | S2鋼 | 1" | 4F-5R | 新台幣776元 | ||
445-3X-5PK | - | - | 插入位 | - | S2鋼 | 1" | 8F-10R | 新台幣718元 |