項目 | 扭力鑽頭 |
申請方法 | 強大能力 |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
完 | 未完成 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1.375“ |
點大小 | 3機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 位長 | 驅動器大小 | 點大小 | SAE或公制 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-2-ACR2X-250PK | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣19,594元 | ||
440-2-PZDX | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣75元 | ||
SZ-9-A | 1.375“ | 7機構/ 8“ | - | 3機構/ 32“ | SAE | - | 7機構/ 16“ | - | 新台幣922元 | ||
SZ-10-A | 1.375“ | 7機構/ 8“ | - | 1機構/ 8“ | SAE | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣490元 | ||
SZ-11-A | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | 5機構/ 32“ | SAE | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣532元 | ||
SZ-13-A | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | 7機構/ 32“ | SAE | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣537元 | ||
SZ-17-A | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | 1機構/ 2“ | SAE | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣676元 |