項目 | 套筒頭 |
位長 | 7機構/ 8“ |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 塗油 |
插入長度 | 1-3 / 8“ |
材料 | 鐵件 |
點數 | 6 |
總長度 | 2.5“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 10 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 10mm |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-22 | 1.375“ | 2.5“ | SAE | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,337元 | ||
SZ-23 | 1.375“ | 2.5“ | SAE | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,632元 | ||
SZ-24 | 1.375“ | 2.5“ | SAE | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,685元 | ||
SZ-25 | 1.375“ | 2.5“ | SAE | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,603元 | ||
SZ-5-7-12毫米 | 7機構/ 8“ | 2.5“ | 公制 | 12“ | 12mm | 新台幣1,598元 | ||
SZ-5-7-14毫米 | 7機構/ 8“ | 2.5“ | 公制 | 14mm | 14mm | 新台幣1,865元 | ||
SZ-26 | 7機構/ 8“ | 2 9機構/ 16“ | SAE | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,687元 |