項目 | 插入位 |
申請方法 | 強大能力 |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
完 | 未完成 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 2.25“ |
點大小 | 3.0mm |
SAE或公制 | 公制 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 點大小 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
185-2X-5PK | 1" | 1機構/ 8“ | SAE | 新台幣1,217元 | ||
185-6毫米-5PK | 1 5機構/ 16“ | 6.0mm | 公制 | 新台幣1,309元 | ||
185-2毫米-5PK | 1" | 2.0mm | 公制 | 新台幣1,645元 | ||
315-6X-5PK | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | SAE | 新台幣1,624元 | ||
185-8X-5PK | 1.25“ | 3機構/ 8“ | SAE | 新台幣1,903元 | ||
185-1.5毫米-5PK | 1" | 1.5mm | 公制 | 新台幣1,722元 | ||
185-7X-5PK | 1.25“ | 5機構/ 16“ | SAE | 新台幣2,181元 |