得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自封機螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #3 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.517“ |
頭高 | 0.175“ |
頭型 | 鍋 |
孔的大小 | 0.265至0.269“ |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
密封材料 | 矽橡膠 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -160到500 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318145020 |
原產地 | US |