APPROVED VENDOR 01097 螺紋桿平面 3/8-16 x 10 英尺
貨號:AB6XTY
Model: 01097,en交叉編號:22P356
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$628 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
顏色 | 黑色 |
完 | 樸素 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 10ft。 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 60,000 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
螺紋類型 | UNC |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 311.66 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |