APPROVED VENDOR 09156 螺紋桿不銹鋼 7/8-9x6 英尺
貨號:AD9EPA
Model: 09156,en交叉參考:4RDK3
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$6,845 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 304不銹鋼 |
總長度 | 6ft。 |
洛氏硬度 | B85 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 75,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 / 8-9 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 2.24 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.24 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |