項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRZ8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣172元 | |
1LRZ9 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣200元 | |
1LTA1 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣251元 | |
1LTA2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣285元 | |
1LTA3 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣413元 | |
1LTA4 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣660元 | |
1LTA5 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣1,109元 |