得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | UNC-2A |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 3機構/ 4“ |
頭高 | 1" |
頭材料 | 可鍛32510 |
頭厚度 | 3機構/ 4“ |
頭型 | 翅膀 |
頭寬 | 2.25“ |
總長: | 2" |
材料 | 可鍛鐵 |
洛氏硬度 | HB 156 |
肩直徑。 | 3機構/ 4“ |
肩寬 | 1" |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 50,000 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
拭子頭部材料 | 可鍛鐵 |
提示類型 | 橢圓形 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7318156080 |
原產地 | US |