得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙面掛鉤 |
基本直徑 | 2.25“ |
顏色 | 藍色 |
完 | 塑膠圓形底座,帶鍍鋅掛鉤 |
H內鉤眼 | 3機構/ 8“ |
W鉤眼 | 3機構/ 4“ |
鉤高 | 3-3 / 8“ |
鉤型 | 磁 |
材料 | 陶瓷磁鐵 |
安裝 | 磁 |
開孔尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 4" |
類別 | 磁 |
信號寬度 | 3機構/ 16“ |
工作負荷限制 | 25磅。 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | CN |