得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋轉鉤 |
基本直徑 | 1-15 / 32“ |
顏色 | 黑色 |
完 | 粉末塗層圓形底座,帶鍍鉻掛鉤 |
H內鉤眼 | 15機構/ 16“ |
W鉤眼 | 3機構/ 8“ |
鉤高 | 1-13 / 16“ |
鉤型 | 磁 |
材料 | 釹磁鐵 |
安裝 | 磁 |
開孔尺寸 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 2.25“ |
類別 | 磁 |
信號寬度 | 1機構/ 4“ |
工作負荷限制 | 65磅。 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | CN |