項目 | 旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 2-11 / 16“ |
連接類型 | NPT |
開裂壓力 | 0.75至1 psi |
十六進制大小 | 2.875“ |
總長: | 4.5“ |
材料 | 青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 406學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
座椅材質 | 青銅 |
尺寸 | 2" |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 溫度 | 連接類型 | 開裂壓力 | 最高 水壓力 | 安裝位置 | 總高度 | 座椅材質 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F288 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,300元 | |
10F289 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,293元 | |
10F290 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,379元 | |
10F291 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,597元 | |
10F292 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 1" | 新台幣2,071元 | |
10F293 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 1.25“ | 新台幣4,251元 | |
10F294 | 406學位F. | NPT | 0.75至1 psi | 200 PSI | 垂直或水平 | - | 青銅 | 1.5“ | 新台幣3,465元 |