項目 | 未組裝的實用車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
貨架之間的距離 | 22“ |
完 | 樸素 |
測量 | 16 |
手柄 | 圓角 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 3" |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 35“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 31.3 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 102.87 |
船寬(厘米) | 70.36 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | TW |