得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 地腳螺栓 |
完 | 樸素 |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 60000 PSI |
總長度 | 8" |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | L鉤 |
船重(kg) | 2.74 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7318152041 |
原產地 | CN |