項目 | 水接頭 |
完 | 不銹鋼 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 比較 |
內核 | 三重增強PVC |
總長: | 9" |
材料 | 不銹鋼編織 |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
螺帽材質 | 黃銅 |
工作溫度。 | 40學位到180學位 |
資訊插座&面板 | 7機構/ 8“ |
出水口類型 | 球c |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
管徑 | 0.52“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 3917390010 |
原產地 | CN |
型號 | 工作溫度。 | 完 | 進水口尺寸 | 資訊插座&面板 | 出水口類型 | 外直徑。 | 進水口類型 | 內核 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K755 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | FIP | 1機構/ 2“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣254元 | |
11K756 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | FIP | 1機構/ 2“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣291元 | |
11K757 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | FIP | 1機構/ 2“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣163元 | |
11K758 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | FIP | 1機構/ 2“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣156元 | |
11K759 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | FIP | 1機構/ 2“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣240元 | |
11K760 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 比較 | 3機構/ 8“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣226元 | |
11K761 | 40學位到180學位 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 比較 | 3機構/ 8“ | 比較 | 三重增強PVC | 新台幣189元 |