APPROVED VENDOR 12438 螺紋桿平面 1-1/4-7 x 10 英尺
貨號:AA2LHU
Model: 12438,en交叉編號:10P652
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$7,951 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 10ft。 |
洛氏硬度 | B85至B97 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 8 |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 309.88 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |