項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | I/P 的 +/-0.2% +/-0.2Hz |
連接器類型 | 螺絲端子 |
顯示屏 | 紅色液晶屏 |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 20年到199.9年 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 標準3/648 DIN切口 |
輸入範圍 | 20至199.9Hz |
所需功率 | 85-250 VAC |
過程連接 | 沒有 |
次數 | 24x72 |
類別 | 頻率 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
12G512 | 灰色LCD | 新台幣4,718元 |