項目 | 立式油桶升降機/分配器 |
結構 | 焊接鋼 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
感光鼓旋轉 | 360學位 |
完 | 工業黃 |
負載能力 | 800磅。 |
鼓數 | 1 |
總高度 | 44ft。 |
總長度 | 8ft。 |
總寬度 | 27ft。 |
旋轉角度 | 360學位 |
類別 | 手動操作 |
船重(kg) | 23.13 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 90.93 |
船寬(厘米) | 73.15 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 總寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12R541 | 45.5ft。 | 33.25ft。 | 齒輪傳動 | 新台幣29,118元 |