APPROVED VENDOR 12R542 經濟型滾筒提昇機容量 700 磅
有現貨
貨號: AA4KJV
型號:12R542
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$6,247 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 經濟型鼓式升降機 |
結構 | 焊接鋼 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
完 | 工業黃 |
吊眼直徑 | 1-5 / 16“ |
負載能力 | 700磅。 |
鼓數 | 1 |
總高度 | 13ft。 |
總長度 | 37.75ft。 |
總寬度 | 23ft。 |
類別 | 直式 |
船重(kg) | 7.64 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 71.63 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |