APPROVED VENDOR 12U126 外部機架保護器左側 42l x 10w x 12h
貨號: AA4LVD
型號:12U126
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 外部機架保護器左 |
基本寬度 | 4" |
顏色 | 黃 |
完 | 粉末塗層 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 地燈 |
總高度 | 12“ |
總長度 | 46“ |
總寬度 | 10“ |
可用開口寬度 | 5" |
室壁厚度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 19.28 |
船高(厘米) | 25.65 |
船長(厘米) | 118.11 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8302416080 |
原產地 | CN |