項目 | 繩 |
顏色 | 白色 |
總長: | 300ft。 |
封裝類型 | 塑料線軸 |
繩索施工 | 實心編織 |
繩直徑。 | 5機構/ 16“ |
繩子材質 | 尼龍 |
子類別 | 通用繩 |
拉伸強度 | 1510磅。 |
工作負荷限制 | 162磅。 |
船重(kg) | 3.53 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 5607504000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 封裝類型 | 繩直徑。 | 拉伸強度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U273 | 100ft。 | 塑料袋 | 3機構/ 16“ | 727磅。 | 62磅。 | 新台幣508元 | ||
12U274 | 100ft。 | 塑料袋 | 1機構/ 4“ | 1054磅。 | 108磅。 | 新台幣692元 | ||
12U275 | 500ft。 | 塑料線軸 | 1機構/ 4“ | 1054磅。 | 108磅。 | 新台幣2,859元 | ||
12U276 | 100ft。 | 漢克 | 5機構/ 16“ | 1510磅。 | 162磅。 | 新台幣1,076元 | ||
12U278 | 100ft。 | 漢克 | 3機構/ 8“ | 2440磅。 | 229磅。 | 新台幣1,243元 | ||
12U279 | 200ft。 | 塑料線軸 | 3機構/ 8“ | 2440磅。 | 229磅。 | 新台幣2,498元 | ||
12U280 | 250ft。 | 塑料線軸 | 1機構/ 2“ | 3930磅。 | 387磅。 | 新台幣5,165元 |