項目 | 模擬面板溫度計 |
準確性 | +/- 1刻度劃分 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 3.5“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | U型夾,帶後部出口 |
感測介質 | 蒸氣驅動 |
傳感器直徑 | 0.437“ |
傳感器長度 | 1.87“ |
傳感器材質 | 銅 |
溫度。 範圍 | 30學位到240學位 |
管長度 | 60“ |
管材 | 青銅編織銅 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 準確性 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 鏡頭材質 | 安裝 | 溫度。 範圍 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 聚碳酸酯 | 支架 | 0學位到100學位 | 青銅編織銅 | 新台幣5,953元 | |
12U606 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 聚碳酸酯 | 支架 | 30學位到180學位 | 青銅編織銅 | - | 詢價
|
12U607 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 聚碳酸酯 | 支架 | 30學位到240學位 | 青銅編織銅 | 新台幣5,953元 | |
12U612 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 聚碳酸酯 | 支架 | 30學位到240學位 | 青銅編織銅 | 新台幣5,923元 | |
12U614 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 丙烯酸樹脂 | 前法蘭與後插座 | 0學位到100學位 | 青銅編織銅 | 新台幣6,100元 | |
12U615 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 丙烯酸樹脂 | 前法蘭與後插座 | 0學位到160學位 | 青銅編織銅 | 新台幣6,100元 | |
12U616 | +/- 1刻度劃分 | 不銹鋼 | 3.5“ | 丙烯酸樹脂 | 前法蘭與後插座 | 30學位到180學位 | 青銅編織銅 | 新台幣6,100元 |