項目 | 數字面板安裝溫度計 |
準確性 | -1.8度至4度F時+/- 86度F,超出範圍+/- 3.6(2C) |
外殼材料 | 黑色ABS |
顯示屏 | 3位數LCD |
身高 | 1" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
線長 | 24“ |
線材 | 不銹鋼304 |
安裝 | 表面 |
能量源 | 帶備用電池的太陽能(AAA電池另售) |
響應時間 | 1秒。 |
傳感器直徑 | 1機構/ 4“ |
傳感器長度 | 1-1 / 4“ |
傳感器類型 | NTC熱敏電阻 |
溫度。 範圍 | -58度至158度 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 能量源 | 準確性 | 外殼材料 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 顯示屏 | 身高 | 鏡頭材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E395 | 帶備用電池的太陽能(AAA電池另售) | -1.8度至4度F時+/- 86度F,超出範圍+/- 3.6(2C) | 黑色ABS | -58度至158度 | - | 3位數LCD | 1 4點¯x | 聚碳酸酯 | 新台幣2,071元 | ||
13E396 | 帶備用電池的太陽能(AAA電池另售) | -1.8度至4度F時+/- 86度F,超出範圍+/- 3.6(2C) | 黑色ABS | -58度至158度 | - | 3位數LCD | 1 4點¯x | 聚碳酸酯 | 新台幣2,114元 | ||
13E398 | 帶備用電池的太陽能(AAA電池另售) | -1.8度至4度F時+/- 86度F,超出範圍+/- 3.6(2C) | 白色ABS | -58度至158度 | - | 3位數LCD | 1 4點¯x | 聚碳酸酯 | 新台幣2,071元 | ||
1EPF3 | 1.5 V手錶電池 | +/- 2度F從-4度到77度F或+/- 4度F | 不銹鋼 | -40度至120度 | 2.95“ | 液晶顯示 | 2" | 高衝擊塑料 | 新台幣3,697元 | ||
1EPF4 | 1.5 V手錶電池 | +/- 2度F從-4度到77度F或+/- 4度F | 不銹鋼 | -40度至120度 | 3.5“ | 液晶顯示 | 2" | 高衝擊塑料 | 新台幣3,803元 |