項目 | 撥動夾 |
臂部 | U形 |
底座安裝中心 | 1.02 x 1.12英寸 |
直徑 | 0.26 x 0.36“ |
手柄 | 94度 |
腋下高度(英寸) | 1.34 |
容納量 | 500磅。 |
總高度 | 2.63“ |
總長度 | 8.62“ |
主軸 | 六角頭全螺紋,氯丁橡膠蓋 |
螺紋尺寸 | M8 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 直徑 | 手柄 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 主軸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F620 | 水平手柄壓緊 | 0.200“ | 94度 | 100磅。 | 1.52“ | 4.29“ | 六角頭全螺紋,氯丁橡膠蓋 | M5 | 新台幣558元 | ||
13F621 | 水平手柄壓緊 | 0.22 x 0.34“ | 94度 | 200磅。 | 2.05“ | 6.73“ | 六角頭全螺紋,氯丁橡膠蓋 | M6 | 新台幣429元 | ||
13F623 | 水平手柄壓緊 | 0.34 x 0.42“ | 94度 | 750磅。 | 3.55“ | 10.79“ | 六角頭全螺紋,氯丁橡膠蓋 | M10 | 新台幣797元 | ||
13F624 | 水平手柄壓緊,SS | 0.17 x 0.27“ | 90學位 | 75磅。 | 0.670“ | 3.04“ | 六角頭全螺紋不銹鋼 | 8-32 | 新台幣1,018元 | ||
13F626 | 水平手柄壓緊,SS | 0.22 x 0.25“ | 85學位 | 250磅。 | 1.5“ | 5.43“ | 六角頭全螺紋不銹鋼 | 1 / 4-20 | 新台幣1,257元 | ||
13F627 | 水平手柄壓緊,SS | 0.22 x 0.34“ | 94度 | 200磅。 | 1.950“ | 6.73“ | 六角頭全螺紋不銹鋼 | M6 | 新台幣782元 | ||
13F628 | 水平手柄壓緊,SS | 0.26x0.35“ | 90學位 | 600磅。 | 1.87“ | 6.61“ | 六角頭全螺紋不銹鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣901元 |