項目 | 數據記錄儀 |
準確性 | +/- 1.2,+/- 3%RH |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 大於9個月 |
兼容 | USB軟件套件:13G719,備用電池:13G718 |
深度 | 3.05“ |
數字讀數 | 是 |
身高 | 1.18“ |
介面 | USB線 |
相對濕度範圍 | 0%〜100%RH |
採樣點存儲 | 32 KB |
所需軟件 | 是 |
時間間隔 | 1秒至24小時 |
類別 | 溫度和相對濕度 |
防水 | IP61 |
信號寬度 | 3.3“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | CN |