得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 扳手螺絲拆卸工具 |
完 | 鎳 |
手柄 | 4側面/凹槽 |
材料 | 1018鋼 |
總長度 | 7" |
螺絲尺寸 | #12和#14 |
刀柄長度 | 4" |
刀柄形狀 | 圓形 |
刀柄尺寸 | 1.125“ |
測量系統 | 英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |