項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 無螺紋 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 305.31 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7306405040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | 無螺紋 | 1機構/ 2“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,705元 | 詢價
| |
15A825 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣8,260元 | 詢價
| |
15A826 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 1" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣10,241元 | 詢價
| |
15A828 | 無螺紋 | 2" | 10ft。 | 2.5“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣31,926元 | 詢價
| |
4TND4 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 4“ | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣727元 | ||
4TND5 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 2“ | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣877元 | ||
4TND7 | 兩端都有螺紋 | 3機構/ 4“ | 18“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,515元 |