得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 薄膜膠帶 |
附著力 | 50盎司/英寸 |
膠粘劑 | 丙烯酸樹脂 |
顏色 | 重設 |
總長: | 5 碼。 |
材料 | 聚乙烯 |
性能溫度 | 高達200度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 18磅/英寸 |
厚度 | 5 萬。 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 三方圈 | 附著力 | 膠粘劑 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C550 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1機構/ 4“ | 琥珀 | - | 新台幣261元 | ||
15C551 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1機構/ 2“ | 琥珀 | - | 新台幣480元 | ||
15C553 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1" | 琥珀 | - | 新台幣847元 | ||
15C555 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1機構/ 4“ | 琥珀 | - | 新台幣876元 | ||
15C556 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1機構/ 2“ | 琥珀 | - | 新台幣1,862元 | ||
15C557 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 3機構/ 4“ | 琥珀 | - | 新台幣2,803元 | ||
15C558 | 連續卷 | 22盎司/英寸 | 矽膠 | 32磅/英寸 | 2.6 萬。 | 1" | 琥珀 | - | 新台幣2,963元 |