項目 | PTFE防靜電膠帶 |
附著力 | 45盎司/英寸 |
膠粘劑 | 清潔釋放有機矽 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 18 碼。 |
材料 | PTFE塗層玻璃纖維布 |
性能溫度 | -100度至500度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 80磅/英寸 |
厚度 | 5 萬。 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
型號 | 附著力 | 材料 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15C810 | 45盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 80磅/英寸 | 5 萬。 | 1" | 新台幣4,809元 | |
15C811 | 45盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 80磅/英寸 | 5 萬。 | 2" | 新台幣8,857元 | |
15C812 | 45盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 80磅/英寸 | 5 萬。 | 3" | 新台幣13,136元 | |
15D540 | 50盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 150磅/英寸 | 7 萬。 | 1" | 新台幣5,542元 | |
15D541 | 50盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 150磅/英寸 | 7 萬。 | 2" | 新台幣11,830元 | |
15D542 | 50盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 150磅/英寸 | 7 萬。 | 3" | 新台幣16,028元 | |
15D546 | 65盎司/英寸 | PTFE塗層玻璃纖維布 | 175磅/英寸 | 8 萬。 | 1" | 新台幣6,610元 |