扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 15D395 金屬化薄膜膠帶 銀色 1-1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XLA

APPROVED VENDOR 15D395 金屬化薄膜膠帶銀色 1-1/2 英寸 x 5 碼

有現貨
貨號:AA6XLA 型號:15D395

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目金屬膜帶
附著力45盎司/英寸
膠粘劑丙烯酸樹脂
顏色銀色
總長:5 碼。
材料聚酯纖維
性能溫度-60度至300度F
三方圈連續卷
拉伸強度24磅/英寸
厚度2 萬。
信號寬度1.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)4.06
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼3919102055
原產地US

產品型號

產品型號顏色總長:信號寬度價錢
批准供應商 15D339 金屬化薄膜膠帶黑色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHU 15D339黑色5 碼。1機構/ 2“新台幣160元
批准供應商 15D340 金屬化薄膜膠帶 藍色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHV 15D340藍色5 碼。1機構/ 2“新台幣58元
批准供應商 15D341 金屬化薄膜膠帶 金色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHW 15D341金色5 碼。1機構/ 2“新台幣138元
批准供應商 15D342 金屬化薄膜膠帶綠色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHX 15D342湖水綠5 碼。1機構/ 2“新台幣138元
批准供應商 15D343 金屬化薄膜膠帶 紅色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHY 15D3435 碼。1機構/ 2“新台幣135元
批准供應商 15D344 金屬化薄膜膠帶 銀色 1/2 英寸 x 5 碼 | AA6XHZ 15D344銀色5 碼。1機構/ 2“新台幣114元
批准供應商 15D345 金屬化薄膜膠帶黑色 1/2 英寸 x 72 碼 | AA6XJA 15D345黑色72 碼。1機構/ 2“新台幣1,073元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 15D395 金屬化薄膜膠帶銀色 1-1/2 英寸 x 5 碼
新台幣298元 /單元