項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | + 3 / -0.250“ |
材料 | 低碳鋼 |
洛氏硬度 | B90 |
尺寸 | 6 x 180“ |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.051mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16700 | 6 x 180“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,356元 | |
16705 | 6 x 180“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣3,151元 | |
16710 | 6 x 180“ | 0.254mm | +/- 0.00075英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,671元 | |
16715 | 6 x 180“ | 0.305mm | +/- 0.00075英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,961元 | |
16735 | 6 x 180“ | 0.457mm | +/- 0.00075英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,617元 | |
16745 | 6 x 180“ | 0.064mm | +/- 0.00025英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,511元 | |
16750 | 6 x 180“ | 0.508mm | +/- 0.001英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,042元 |