項目 | 螺紋柄鑽頭 |
十進制等效 | .1610 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 5機構/ 16“ |
材料 | 鋼M2 |
總長度 | 9機構/ 16“ |
點角 | 135學位 |
刀柄尺寸 | 1 / 4-28 |
電線尺寸 | #20 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318158055 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 材料 | 總長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W693 | .0980 | 5機構/ 16“ | - | 鋼M2 | 1機構/ 2“ | #40 | 新台幣279元 | |
16W695 | .1250 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 鋼M2 | 1機構/ 2“ | - | 新台幣80元 | |
16W696 | .1285 | 5機構/ 16“ | - | 鋼M2 | 9機構/ 16“ | - | 新台幣288元 | |
16W697 | .1406 | 5機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 鋼M2 | 9機構/ 16“ | - | 新台幣26元 | |
16W699 | .1562 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 鋼M2 | 9機構/ 16“ | - | 新台幣25元 | |
16W701 | .1590 | 5機構/ 16“ | - | 鋼M2 | 9機構/ 16“ | #21 | 新台幣22元 | |
16W704 | .1770 | 5機構/ 16“ | - | 鋼M2 | 9機構/ 16“ | #16 | 新台幣26元 |