項目 | 波紋織機油管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 1.42“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 尼龍 |
標稱尺寸 | 1.25“ |
外直徑。 | 1.673“ |
尺寸 | 1 1/4 磅。 |
溫度。 範圍 | 40至248度F |
類別 | 高溫 |
室壁厚度 | 0.0295“ |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 56.13 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | TH |
產品 | 型號 | 材料 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y255 | 聚乙烯 | 1.661“ | 30至175度F | 新台幣3,312元 |