項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | + 3 / -0.125“ |
材料 | 260合金黃銅 |
洛氏硬度 | 30T 56-68 |
尺寸 | 6 x 100“ |
脾氣 | 半硬 |
拉伸強度 | 57,000 PSI |
厚度 | 0.457mm |
厚度公差 | +/- 0.0013英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.008英寸 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 7409290075 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 長度公差 | 材料 | 寬度公差 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 脾氣 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16140 | +/- 0.0001英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣4,249元 | |
16205 | +/- 0.0002英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,557元 | |
16255 | +/- 0.0003英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,782元 | |
16290 | +/- 0.0005英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,598元 | |
16330 | +/- 0.0005英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,462元 | |
16355 | +/- 0.0005英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,730元 | |
16380 | +/- 0.00075英寸 | + 3 / -0.250“ | 低碳鋼 | +/- 0.010英寸 | B90 | 12 x 120“ | 全硬 | 80,000 PSI | 新台幣2,717元 |