項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | + 3 / -0.125“ |
材料 | 260合金黃銅 |
洛氏硬度 | 30T 56-68 |
尺寸 | 6 x 180“ |
脾氣 | 半硬 |
拉伸強度 | 57,000 PSI |
厚度 | 0.051mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.008英寸 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7409290075 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17425 | 12 x 120“ | 0.254mm | +/- 0.0013英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣8,226元 | |
17426 | 12 x 120“ | 0.305mm | +/- 0.0013英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣11,687元 | |
17427 | 12 x 120“ | 0.381mm | +/- 0.0015英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣14,504元 | |
17428 | 12 x 120“ | 0.508mm | +/- 0.0018英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣20,425元 | |
17700 | 6 x 180“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣3,700元 | |
17705 | 6 x 180“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣3,603元 | |
17710 | 6 x 180“ | 0.254mm | +/- 0.0008英寸 | +/- 0.008英寸 | 新台幣5,543元 |