扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 17978 墊片庫存卷黃銅 150 毫米 | AE3RJR 5FA34

APPROVED VENDOR 17978 Shim Stock Roll 黃銅 150mm

有現貨
貨號:AE3RJR Model: 17978,en交叉編號:5FA34

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,517 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墊片庫存
長度公差+ 3 / -0.125“
材料260合金黃銅
洛氏硬度30T 56-68
尺寸150毫米x 2.5百萬
脾氣半硬
拉伸強度57,000 PSI
厚度0.5 mm
厚度公差+/- 0.045 mm
類別滾動
寬度公差+/- 2.5 mm

送貨信息:

船重(kg) 1.78
船高(厘米)18.03
船長(厘米)12.19
船寬(厘米)11.68
HS代碼7409290075
原產地US

產品型號

產品型號尺寸厚度厚度公差寬度公差價錢
批准供應商 17425 墊片庫存卷黃銅 0.0100 英寸 12 英寸 | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120“0.254mm+/- 0.0013英寸+/- 0.008英寸新台幣8,232元
批准供應商 17426 墊片庫存卷黃銅 0.0120 英寸 12 英寸 | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120“0.305mm+/- 0.0013英寸+/- 0.008英寸新台幣11,479元
批准供應商 17427 墊片庫存卷黃銅 0.0150 英寸 12 英寸 | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120“0.381mm+/- 0.0015英寸+/- 0.008英寸新台幣14,608元
批准供應商 17428 墊片庫存卷黃銅 0.0200 英寸 12 英寸 | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120“0.508mm+/- 0.0018英寸+/- 0.008英寸新台幣19,199元
批准供應商 17700 墊片庫存卷黃銅 0.0010 英寸 6 英寸 | AE3RCP 5EY83 177006 x 180“0.025mm+/- 0.0001英寸+/- 0.008英寸新台幣3,423元
批准供應商 17705 墊片庫存卷黃銅 0.0015 英寸 6 英寸 | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180“0.038mm+/- 0.00015英寸+/- 0.008英寸新台幣3,388元
批准供應商 17710 墊片庫存卷黃銅 0.0100 英寸 6 英寸 | AE3RCR 5EY85 177106 x 180“0.254mm+/- 0.0008英寸+/- 0.008英寸新台幣5,119元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 17978 Shim Stock Roll 黃銅 150mm
新台幣4,517元 /單元