項目 | 壓力計 |
準確性 | +/- 3-2-3% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鐵件 |
連接位置 | 頂部 |
連接尺寸 | 3/4“內螺紋軟管 |
錶盤尺寸 | 2" |
量規類型 | 最高閱讀 |
應屆畢業生 | 40 PSI |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
工作溫度 範圍 | 32度至140度F |
範圍 | 0至160 psi |
環材料 | 鍍鉻 |
最小畢業 | 2 PSI |
插座材質 | 銅合金HPb59-1 |
管材 | 銅合金 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18C830 | 50 PSI | 0至300 psi | 5 PSI | 新台幣465元 |