得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銷釘 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | +/-。0001英寸 |
直徑 | 0.187“ |
雙剪切強度(磅) | 8300 |
完 | 黑色 |
長度公差 | +/-。010英寸 |
材料 | 合金鋼 |
公稱通徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 1機構/ 2“ |
洛氏硬度 | RC 50-58 |
單剪切強度(磅) | 4150 |
單剪切強度(PSI) | 150000 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |