得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 波紋管接頭 |
顏色 | 黑色 |
連接類型/尺寸 | 1/2" x 1/4"(無螺紋) |
內部Dia。 | 樹枝 0.50/ 樹幹 0.25" |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 尼龍 |
尺寸 | 1/2 x 1/4英寸 |
溫度。 範圍 | 40至185度F |
油管尺寸 | 分支 0.500"/主幹 0.250" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | TH |