項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 8“ |
切削刃類型 | 單切 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 40000-70000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 圓柱平端 |
貿易編號 | SA-11 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D632 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SA-1 | 新台幣692元 | ||
19D636 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 20000-40000 | 2.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SA-2 | 新台幣924元 | ||
19D637 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 20000-40000 | 2.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SA-3 | 新台幣969元 | ||
19D640 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 60000-75000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SA-41 | 新台幣374元 | ||
19D643 | 1機構/ 2“ | 1" | 15000-40000 | 2.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SA-5 | 新台幣1,568元 | ||
19D646 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 30000-40000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SA-53 | - | 詢價
| |
19D648 | 5機構/ 8“ | 1" | 12000-25000 | 2.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SA-6 | 新台幣2,397元 |