項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 4“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 7機構/ 32“ |
最高 轉速 | 20000-30000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 球 |
貿易編號 | SD-1 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D842 | 6mm | 5mm | 20000-30000 | 50mm | 硬化鋼 | 6mm | SD-1M | 新台幣326元 | |
19D844 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 20000-40000 | 2 5機構/ 64“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SD-3 | 新台幣813元 | |
19D850 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 40000-70000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SD-42 | 新台幣370元 | |
19D851 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 15000-40000 | 2.187“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SD-5 | 新台幣1,090元 | |
19D852 | 1機構/ 4“ | 7機構/ 32“ | 30000-40000 | 1.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 8“ | SD-51 | 新台幣534元 | |
19D853 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 30000-40000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SD-53 | 新台幣401元 | |
19D858 | 1" | 15機構/ 16“ | 7500-15000 | 2 11機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SD-9 | 新台幣656元 |