項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 7機構/ 8“ |
最高 轉速 | 15000-40000 |
總長度 | 2.625“ |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 蛋面 |
貿易編號 | SE-5 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D860 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SE-1 | 新台幣676元 | |
19D862 | 1機構/ 8“ | 7機構/ 32“ | 40000-70000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SE-41 | 新台幣329元 | |
19D863 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 20000-40000 | 2 11機構/ 32“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SE-3 | 新台幣928元 | |
19D865 | 3機構/ 4“ | 1" | 10000-20000 | 2.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SE-7 | 新台幣3,166元 | |
19D866 | 5機構/ 8“ | 1" | 12000-25000 | 2.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SE-6 | 新台幣2,427元 |