項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 22學位 |
刀具直徑 | 1機構/ 4“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 30000-40000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 8“ |
三方圈 | 尖錐 |
貿易編號 | SM-51 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
型號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D899 | 28學位 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 15000-40000 | 2.75“ | 1機構/ 4“ | SM-5 | 新台幣1,577元 | |
19D901 | 22學位 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 20000-30000 | 2" | 1機構/ 4“ | SM-1 | 新台幣683元 | |
19D902 | 14學位 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 20000-30000 | 2" | 1機構/ 4“ | SM-2 | 新台幣801元 | |
19D903 | 10學位 | 1機構/ 4“ | 1" | 30000-40000 | 2" | 1機構/ 4“ | SM-3 | 新台幣888元 | |
19D908 | 28學位 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 20000-40000 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | SM-4 | 新台幣1,407元 | |
19D909 | 31學位 | 5機構/ 8“ | 1" | 12000-25000 | 2.875“ | 1機構/ 4“ | SM-6 | 新台幣2,312元 |