項目 | 軟管比伯 |
主體材料 | 黃銅 |
設計 | 沒有糾結 |
處理材料 | 鋅 |
手柄類型 | 四分之一轉 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
開啟高度 | 2-1 / 16“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 設計 | 處理材料 | 手柄類型 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APV7 | 黃銅 | 標準 | 鋁 | 四分之一轉 | 1機構/ 2“ | 焊杯或MNPT | 125 PSI | 新台幣439元 | ||
1APV8 | 黃銅 | 標準 | 鋁 | 四分之一轉 | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 125 PSI | 新台幣506元 | ||
1APV9 | 黃銅 | 沒有糾結 | 鋅 | 四分之一轉 | 1機構/ 2“ | 焊杯或MNPT | 125 PSI | 新台幣444元 | ||
1年 | 黃銅 | 沒有糾結 | 鋅 | 四分之一轉 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 125 PSI | 新台幣436元 | ||
1碳2 | Celcon(R) | 標準 | Celcon(R) | T型手柄 | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 150 PSI | 新台幣275元 | ||
1碳3 | Celcon(R) | 標準 | Celcon(R) | T型手柄 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 150 PSI | 新台幣254元 | ||
1碳4 | Celcon(R) | 標準 | Celcon(R) | 方向盤 | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 150 PSI | 新台幣269元 |