項目 | 犁螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | 5 |
頭角 | 80度 |
頭戴 | 1.044“ |
頭高 | 0.516“ |
頭型 | #3圓頂 |
總長: | 2" |
材料 | 碳素鋼 |
方形寬度 | 0.64“ |
拉伸強度 | SAE J 429 磅/平方英寸 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | 沉頭方領 |
船重(kg) | 2.14 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 完 | 級 | 頭戴 | 總長: | 材料 | 方形寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CFV8 | 樸素 | 8 | 1.044“ | 3" | 合金鋼 | 0.64“ | 新台幣669元 |