得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鬥齒犁螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | 8 |
頭角 | 60度 |
頭戴 | 1.277“ |
頭高 | 0.44“ |
頭型 | #7帶鎖定鍵 |
鍵高 | 0.390“ |
總長: | 5" |
材料 | 合金鋼 |
拉伸強度 | SAE J 429 磅/平方英寸 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 沉頭 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | KR |