得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 連接螺母 |
桶直徑。 | 9.00mm |
槍管長度 | 8mm |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
驅動器大小 | 5mm |
光驅類型 | 十六進制 |
完 | 鋅 |
級 | 2 |
總長: | 12“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 連接螺母 |
總長度 | 12mm |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC |
信號寬度 | 9mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |