1cpp1 |奶嘴 1 X 6 吋黑鋼 | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 1CPP1 奶嘴 1 x 6 吋黑鋼 | AA9EFB

APPROVED VENDOR 1CPP1 奶嘴 1 x 6 英寸黑鋼

貨號:AA9EFB 型號:1CPP1

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型一端螺紋
主體材料黑鋼
總長:6"
最大。 壓力300華氏度時550磅/平方英寸
最高 蒸汽壓力150 PSI
外直徑。1.315“
管道尺寸1"
活動行程80
無縫/焊接焊接
螺紋類型NPT
室壁厚度0.133“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)3.56
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)3.56
HS代碼7307995015
原產地MX

產品型號

產品型號外直徑。基本連接類型主體材料管道尺寸壓力活動行程無縫/焊接溫度。 範圍價錢
批准供應商 1CPL9 接頭 3/4 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEQ 1CPL91.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣71元
批准供應商 1CPN1 螺紋接頭 3/4 x 2 英寸黑鋼 | AA9EER 1CPN11.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣85元
批准供應商 1CPN2 螺紋接頭 3/4 x 3 英寸黑鋼 | AA9EET 1CPN21.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣118元
批准供應商 1CPN3 螺紋接頭 3/4 x 4 英寸黑鋼 | AA9EEU 1CPN31.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接--
詢價
批准供應商 1CPN4 螺紋接頭 3/4 x 6 英寸黑鋼 | AA9EEV 1CPN41.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣194元
批准供應商 1CPN6 接頭 1 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEX 1CPN61.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣99元
批准供應商 1CPN7 奶嘴 1 x 2 英寸黑鋼 | AA9EEY 1CPN71.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣115元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1CPP1 奶嘴 1 x 6 英寸黑鋼