項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 無螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 12“ |
最大。 壓力 | 150華氏度時366磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 2.375“ |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | 平端 |
室壁厚度 | 0.154“ |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 基本連接類型 | 主體材料 | 螺紋類型 | 室壁厚度 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1機構/ 2“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.109“ | - | 12“ | 150華氏度時366磅/平方英寸 | 新台幣292元 | ||
1CPX7 | 1機構/ 2“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.109“ | - | 36“ | 150華氏度時366磅/平方英寸 | 新台幣594元 | ||
1CPX8 | 1機構/ 2“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.109“ | - | 60“ | 150華氏度時366磅/平方英寸 | 新台幣992元 | ||
1CPX9 | 3機構/ 4“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.113“ | - | 12“ | 150華氏度時366磅/平方英寸 | 新台幣382元 | ||
1元1元 | 3機構/ 4“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.113“ | - | 36“ | 150華氏度時72磅/平方英寸 | 新台幣784元 | ||
1元2元 | 3機構/ 4“ | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.113“ | - | 60“ | 150華氏度時366磅/平方英寸 | 新台幣1,289元 | ||
1元3元 | 1" | 無螺紋 | 黑鋼 | 平端 | 0.133“ | - | 12“ | 150華氏度時72磅/平方英寸 | 新台幣514元 |